Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130322 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130322 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130322 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321600
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
22 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
185 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130308
ab € 13,21*
Zubehör
LEMP
130310
ab € 13,30*
Zubehör
LEMP
130311
ab € 13,35*
Zubehör
LEMP
130313
ab € 13,22*
Zubehör
LEMP
130315
ab € 15,26*
Zubehör
LEMP
130317
ab € 16,57*
Zubehör
LEMP
130319
ab € 17,54*
Zubehör
LEMP
130323
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.