Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130317 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130317 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130317 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321603
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
122 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130308
ab € 13,24*
Zubehör
LEMP
130310
ab € 13,29*
Zubehör
LEMP
130311
ab € 13,25*
Zubehör
LEMP
130313
ab € 13,31*
Zubehör
LEMP
130315
ab € 15,27*
Zubehör
LEMP
130319
ab € 17,53*
Zubehör
LEMP
130322
ab € 18,65*
Zubehör
LEMP
130323
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.