Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130219 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130219 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130219 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321612
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
19 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
56 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130207
ab € 11,12*
Zubehör
LEMP
130208
ab € 11,11*
Zubehör
LEMP
130210
ab € 11,11*
Zubehör
LEMP
130211
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130212
ab € 11,11*
Zubehör
LEMP
130213
ab € 11,07*
Zubehör
LEMP
130214
ab € 11,98*
Zubehör
LEMP
130215
ab € 11,85*
Zubehör
LEMP
130217
ab € 11,99*
Zubehör
LEMP
130222
ab € 11,88*
Zubehör
LEMP
734001
ab € 939,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.