Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco A6800DM-5.5 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco A6800DM-5.5 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A6800DM-5.5 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330550
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A6800DM-5.5
EAN/GTIN:
     7314151821791
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
5.5 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50.6 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
A6800DM-12
ab € 14,57*
Zubehör
Bahco
A6800DM-13
ab € 14,48*
Zubehör
Bahco
A6800DM-14
ab € 14,52*
Zubehör
Bahco
A6800DM-6
ab € 12,15*
Zubehör
Bahco
A6800DM-8
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.