Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco A6800DM-8 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco A6800DM-8 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A6800DM-8 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330553
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A6800DM-8
EAN/GTIN:
     7314151821821
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
8 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50.6 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
A6800DM-12
ab € 14,50*
Zubehör
Bahco
A6800DM-13
ab € 14,59*
Zubehör
Bahco
A6800DM-14
ab € 14,58*
Zubehör
Bahco
A6800DM-5.5
ab € 14,04*
Zubehör
Bahco
A6800DM-6
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.