Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB804ST Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB804ST Werkbank
Treston WB804ST Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331165
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB804ST
EAN/GTIN:
     6416763084760
Suchbegriffe:
Ansatzplatte
Höhenverstellbare Seitenplatte zur Vergrößerung der Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Maximales Lastgewicht
40 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 912,66*
Zubehör
Treston
TNL500W
ab € 382,80*
Zubehör
Treston
TNL900
ab € 507,15*
Zubehör
Treston
WB804ST ESD
ab € 199,04*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 182,13*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 196,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.