Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TNL900 Wandbeleuchtung Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TNL900 Wandbeleuchtung Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Treston TNL900 Wandbeleuchtung Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73331830
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TNL900
EAN/GTIN:
     6416763079582
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3500 g
Lampen
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2300 lm
Power-LED
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,57*
€ 709,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,31*
€ 692,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,60*
€ 654,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH712
ab € 556,92*
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 589,06*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 680,88*
Zubehör
Treston
TPH915
ab € 675,88*
Zubehör
Treston
TPH918
ab € 729,43*
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 138,90*
Zubehör
Treston
WB815
ab € 764,01*
Zubehör
Treston
WB818
ab € 761,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.