Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
ESD-Etagenwagen
>
Artikel
Treston WTR140 ESD Servierwagen Stahl Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331439
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
WTR140 ESD
EAN/GTIN:
6416763043859
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Hochwertiger, vielseitiger Wagen, als PC-Station, Messstation oder Materialwagen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1415 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Regale
3 Regale
... >
Büromöbel
>
Büro-Wagen & Ständer
>
Servierwagen
Weitere Suchbegriffe:
Leiterwagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
treston beistellwagen
,
esd etagenwagen
,
servierwagen 3 etagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.274,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,77*
€ 1.694,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,89*
€ 1.681,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,49*
€ 1.610,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,29*
€ 1.567,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,72*
€ 1.516,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston NT500 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston
NT500 ESD
ab € 236,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen