| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73331791 Herst.-Nr.: TPH909KK EAN/GTIN: 6416763084821 |
| |
|
| | |
| Preiswerter Standard-Arbeitstisch mit Etagenbord. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Weiß, Grau | | Höhenverstellbar | Ja | | Maximales Lastgewicht | 150 kg | | Einfache Aufbewahrung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1300 mm | | Tiefe | 1300 mm | | Höhenanpassungsrate | 650 - 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischverkettungsplatte, Verkettungsplatte Arbeitstisch, Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Montagetisch, System-Montagetisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch höhenverstellbar, schreibtisch eckerweiterung |
| | |
| |