Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPH909KK ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TPH909KK ESD Werkbank
Treston TPH909KK ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331799
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH909KK ESD
EAN/GTIN:
     6416763084876
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Preiswerter Standard-Arbeitstisch mit Etagenbord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
1300 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,65*
€ 1.259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,54*
€ 1.257,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,48*
€ 1.215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,14*
€ 1.177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,44*
€ 1.116,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH909KK
ab € 538,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.