Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco RX 7890 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco RX 7890 Zange
Bahco RX 7890 Zange
Bahco RX 7890 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73351234
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     RX 7890
EAN/GTIN:
     7314150103218
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
8.8 mm
Klemmbacke Länge
31.5 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
158.5 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
RX 7891
ab € 37,61*
Zubehör
Bahco
RX 01
ab € 1,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.