Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Standard FH Einzeln Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore Standard FH Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Gedore Standard FH Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73407687
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     015600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Gewicht
280 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 "
Gehäusefarbe
Schwarz/Blau
Griffisolierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
8PK-SD009-F
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.