Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2206-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2206-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2206-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2206-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755808
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1207
EAN/GTIN:
     4055143712064
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
57.3 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15023*
€ 3,74877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93023*
€ 3,48697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89023*
€ 3,43937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81023*
€ 3,34417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5208*
€ 2,99975
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1293
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1294
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.