Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2106-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2106-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2106-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2106-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74760785
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-5307
EAN/GTIN:
     4055143742504
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
91.2 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.