Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2106-5301 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2106-5301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2106-5301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2106-5301 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74761261
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-5301
EAN/GTIN:
     4055143742481
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
90.8 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2746*
€ 2,70677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1864*
€ 2,60182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8464*
€ 2,19722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.