Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum LED-Lichterkette Tauperlen 40 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum LED-Lichterkette Tauperlen 40 LED
Hellum LED-Lichterkette Tauperlen 40 LED
Hellum LED-Lichterkette Tauperlen 40 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74889410
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522839
EAN/GTIN:
     4001233522839
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
LED-Lichterkette “Tauperlen“ zum Selberdekorieren von Flaschen
mit 6h-Timer
Batteriebetrieben 2x AA (nicht inklusive)
Fassungsabstand 10cm, silberfarbenes Kupferkabel
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
6 h
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3900 mm
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
522822
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.