Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 101350 Kabelspender Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 101350 Kabelspender Gelb
Katimex 101350 Kabelspender Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029288
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Stangenlänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,0148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101320
ab € 32,18*
Zubehör
Katimex
101330
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.