Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 101320 Kabelspender Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 101320 Kabelspender Gelb
Katimex 101320 Kabelspender Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029290
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Stangenlänge
20 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,6505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101330
ab € 37,76*
Zubehör
Katimex
101350
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.