| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-75647843 Herst.-Nr.: 577587 EAN/GTIN: 4001233577587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Lichterkette TÜV/GS geprüft Fassungsabstand 15cm Steckerz uleitung 2x1,5m, Kabel grün Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV/GS | Lampen | Anzahl an Lampen | 50 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 10350 mm | ![](/p.gif) | Leuchtmittel-Abstand | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |