Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Lichterkette 80 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm 17,9m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum Lichterkette 80 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm 17,9m grün
Hellum Lichterkette 80 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm 17,9m grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75650660
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577334
EAN/GTIN:
     4001233577334
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
LED-Lichterkette
optional zuschaltbarer 6h-Timer
Außen-Transformator (TÜV/GS)
Fassungsabstand 10cm
Zuleitung 10m, Kabel grün
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17900 mm
Kabellänge
10 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.