Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Lichterkette 40 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm grün 13,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum Lichterkette 40 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm grün 13,9m
Hellum Lichterkette 40 LED warm-weiß außen Fassungsabstand 10cm grün 13,9m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75652587
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577297
EAN/GTIN:
     4001233577297
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
LED-Lichterkette
optional zuschaltbarer 6h-Timer
Außen-Transformator (TÜV/GS)
Fassungsabstand 10cm
Zuleitung 10m, Kabel grün
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13900 mm
Kabellänge
10 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,205*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,715*
€ 18,70085
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,555*
€ 18,51045
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,985*
€ 17,83215
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,235*
€ 16,93965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,205*
€ 14,52395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.