Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 530 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76365873
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02060-01
EAN/GTIN:
     753759207175
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
TRAINIERE WIE EIN PROFI. RENNRAD WIE MTB.
Bring Professionalität in dein Radtraining und optimiere deine Fitness und Leistung. Mit Tastenbedienung.

Garmin-Fahrradkarte
Folge den besten Straßen- und MTB-Strecken, auf der vorinstallierten Europakarte. Teile dir mit ClimbPro steile Anstiege optimal ein.

Abbiegehinweise
Genieße deine Ausfahrt. Der Edge sagt dir mit Abbiegehinweisen auf der vorinstallierten Europakarte immer wo es lang geht.

Touren vergleichen
Werde jedes Mal ein bisschen besser. Vergleiche deine Touren und sieh dir an, wie sich deine Leistung verbessert.

Trainings synchronisieren
Dein Coach ist nun direkt am Lenker. Übertrage individualisierte Trainings direkt auf deinen Edge und folge den Trainingsanweisungen.

Aufgezeichnete Messwerte
Analysiere deine Ausfahrten und Statistiken. Feiere deine Erfolge und arbeite gezielt an deinen Schwächen.

Batterie-Laufzeit
Komm weiter. Eine Akkuladung hält bis zu 24 Stunden, im Sparmodus sogar bis zu 48 Stunden. Nun sind auch lange Tagestouren kein Problem.

WERDE MIT JEDEM TRAINING BESSER.

FINDE DIE RICHTIGE TRAININGSINTENSITÄT
Erhalte mehr Einblicke darin, wie dein Körper auf das Training reagiert. Speichere VO2max, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingsbelastungsfokus u.v.m.

TRAINIERE NOCH EFFIZIENTER
Wie effizient ist dein Training? Werte deine letzten Trainingseinheiten und Leistungsindikatoren aus und finde heraus, ob du mit deinem Training deine Form aufbaust, die Höchstform erreicht hast oder überlastet bist.

PASSE DICH AN HITZE UND HÖHE AN
Bereite dich auf jede Umgebung vor. Finde mit der Hitze- und Höhenakklimatisierung1 heraus, wie sich dein Körper an unterschiedliche Bedingungen anpasst.

SHIMANO STEPS-E-BIKE KOMPATIBILITÄT
Sieh dir spezielle E-Bike-Statusseiten, -Datenfelder sowie Systemstatus- und Warnmeldungen an. Zeige während der Tour sogar Informationen zu Motorunterstützung, Gangposition, Akku-Laufzeit an.

VERBESSERE DEINEN PEDALTRITT
Die erweiterten Messwerte der Cycling Dynamics liefern dir aussagekräftige Details zu deinem Tritt. Hole das Optimum aus jeder Pedalumdrehung heraus.

ANALYSIERE DEINE MTB-TOUR
Speichere die großartigen Details aller Touren mit neuen Mountainbike-Messwerten wie Anzahl der Sprünge, Sprungweite und Airtime.

IM FLOW - MIT DER MTB-DOWNHILL-ANALYSE
Beim Grit wird anhand von GPS-, Höhen- und anderen Daten die Schwierigkeit der Tour eingestuft. Der Flow gibt an, wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst.

HOLE MEHR AUS DEINEN TRAININGS HERAUS
Synchronisiere Trainings von TrainingPeaks® und aus unserer Online-Community Garmin Connect™ direkt mit dem Edge. Zeige das anstehende Training an und starte direkt mit der entsprechenden Trainingseinheit.

TEILE DIR EINSTIEGE BESSER EIN
Wenn du auf Route oder Strecke bergauf fährst, wird dir automatisch der verbleibende Anstieg und die Neigung angezeigt. So kannst du einschätzen, welche Anstrengung dich erwartet, und du kannst sehen, was dir noch bevorsteht.

NOCH MEHR AKKU FÜR DEINE TOUREN
Der Edge 530 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bei Verwendung des GPS und von bis zu 40 Stunden bei Verwendung mit dem optionalen Garmin Charge™-Strompack oder im Energiesparmodus.

PERFEKT UNTERWEGS - AUF ALLEN WEGEN.

VORINSTALLIERTE FAHRRADKARTE
Folge den besten Straßen- und MTB-Strecken, auf der vorinstallierten Europakarte. Außerdem kannst du auch direkt nach Adressen suchen.

NOCH MEHR TRAILS DANK TRAILFORKS-APP
Lade in unserem Connect IQ™-Shop die kostenlose Trailforks-App herunter und nutze dann den Trailforks-Karteninhalt auf deinem Edge, darunter Trailbedingungen, Heatmaps u.v.m.

ÜBERSICHTLICH DARGESTELLTE TRAILS
Bei Verwendung der Trailforks-App werden in diesem Modus automatisch die nächsten Weggabelungen angezeigt. Außerdem siehst du, wo du dich im Trail-Netzwerk befindest, damit du einen besseren Überblick hast.

PERFEKTE NAVIGATION
Dank Abbiegehinweisen und Alarmen für die nächsten Abbiegungen verpasst du keine Abzweigung mehr. Komme sicher und entspannt an deinem Ziel an.

SCHNELLE ROUTENBERECHNUNG
Verbringe dank doppelter Geschwindigkeit der Routenberechnung im Vergleich zu Vorgängermodellen mehr Zeit auf deinem Rad und weniger Zeit mit Warten.

FAHRE AUF DEN BELIEBTESTEN STRECKEN
Radfahrer haben Milliarden von Kilometern an Streckendaten hochgeladen, sodass der Edge 530 die beste Route für dich findet. Dabei werden die Straßen (und Trails) gewählt, die am häufigsten gefahren werden.

KOMME SICHER AN.

SICHER UNTERWEGS DANK VARIA™
Wenn du den Edge 530 mit unserem Varia-Radar und der Varia-Fahrradbeleuchtung koppelst, hast du ausreichend Licht und wirst auch von anderen gut gesehen.

AUTOMATISCHE UNFALLBENACHRICHTIGUNG
Dieser Edge sendet deine Position automatisch an vorinstallierte Notfallkontakte, falls ein Unfall erkannt wird. Sollte dir etwas passieren, sind deine Liebsten sofort informiert und holen Hilfe.

FAHRRADALARM GEGEN DIEBSTAHL
Der Fahrradalarm ist durch eine PIN geschützt und du erhältst auf dem Smartphone eine Benachrichtigung, wenn dein Fahrrad bewegt wird, während du dir z. B. drinnen ein Wasser holst oder eine kurze Pause einlegst.

SIEH, WO DEINE MITFAHRER SIND
Bleib mit deinen Mitfahrern in Verbindung, falls du von der Gruppe getrennt wirst. Du siehst immer, wo Fahrer deiner Gruppe gerade sind. Super für Anstiege.

IMMER IN VERBINDUNG BLEIBEN.

NACHRICHTEN AUF DEINEM RADCOMPUTER
Ab sofort kann dein Smartphone in der Trikottasche bleiben und du verpasst trotzdem nichts mehr. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf dem Edge bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.

INDIVIDUALISIERUNG MIT CONNECT IQ
Mache deinen Edge zu deinem Lieblings-Radcomputer, ganz nach deinen Vorlieben. Lade benutzerdefinierte Datenfelder herunter und erhalte Apps und Widgets – alles in unserem Connect IQ-Shop.

PERFEKTE ANALYSE MIT GARMIN CONNECT
Die Garmin Connect-App ist eine viel besuchte Online-Community für Sportler, die ihre Erfolge analysieren und sich mit anderen messen möchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
75.8 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Display-Auflösung
246 x 322 Pixel
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Durchschnittsgeschwindigkeit, Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Tageszeit, Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
Rechargeable Lithium-Ion
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Anzahl Routen
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.