Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Brennenstuhl TORAN LED Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-76394298
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1171470302
EAN/GTIN:
4007123663316
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Mobiler Bluetooth Akku LED Strahler TORAN 4000 MBA mit Lichtsteuerungs-APP, IP55, 3800lm, 40W
Der smarte LED Arbeitsstrahler mit Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP55 (staub- und strahlwassergeschützt) perfekt für die Verwendung in Außenbereichen. Der mobile LED Strahler mit 40 W Leistung kann entweder manuell über den Ein/Aus Schalter betrieben werden oder ganz bequem über die kostenfreie App. Der Baustrahler mit superhellen OSRAM LEDs und integriertem Li-Ion Akku (11,1 V/ 5,4 Ah) mit Powerbank und Ladeanzeige überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK07
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Lichtleistung
3800 lm
Bluetooth
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Farbtemperatur
5000 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
1950 g
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
5400 mAh
Batteriereichweite
30 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
5 h
Energie
Batteriestandsanzeige
Ja
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
Scheinwerfer
,
led-baustrahler brennstuhl
,
led-baustrahler
,
bauleuchte ip55
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,1268*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,6268*
€ 119,7459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,2168*
€ 118,068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,1268*
€ 94,1609
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bau Teleskop Stativ ST 301mit Querträger (Robustes Stativ für LED Baustrahler, höhenverstellbar 115-300cm, mit kräftigen Stahlrohren und ausklappbaren Füßen, max. Traglast 10kg)
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2801*
Zubehör
Gerüsthalterung für DARGO Gerüsthalter für Hybrid Baustrahler, ideal für flexibles Anbringen des Hybridstrahlers)
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,08*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 170 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 75 - 170cm, bis max. 7kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3706*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 250 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 100-250cm, bis max. 10kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,5807*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 300 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 130-300cm, bis max. 20kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,34*
Zubehör
Stativ mit Rollen für LED Strahler (Robustes Teleskop-Stativ höhenverstellbar bis 180cm, mit ausklappbaren Füßen)
Brennenstuhl
1170310020
ab € 45,55*
Zubehör
Stativ Querträger CB 70 / Stativ Querstange zur Montage von zwei brennenstuhl® Strahlern (extrem robust und stabil, aus 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt, max. Tragfähigke...
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
Zubehör
Universal Magnethalter MH 1 (Befestigung von Strahlern an metallischen Oberflächen, Tragkraft ca. 3kg, M6 Gewinde, inkl. 12mm und 30mm Schraube)
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,8009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen