Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y734622 Herst.-Nr.: DBY-21132 EAN/GTIN: 8711658448022 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 433.92 MHz | | Maximale Reichweite | 100 m | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Volumen (dB) | 80 dB | | Beste Verwendung | Haus, Büro | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Wasserfest | Ja | | Anzahl der enthaltenen Drucktasten | 1 Stück(e) | | Anzahl Melodien | 36 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Einfache Installation | Ja | | Befestigungstyp | Wand | | Wasserdichte Schaltfläche(n) | Ja | | Lautstärkeregler | Digital | Energie | Energiequelle | AC, Akku | | Eingangsspannung | 220 V | | Stromstecker-Typ | Type C (CEE 7/16) | | Batterietyp (Sender) | CR2032 | | Anzahl der Batterien (Sender) | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,62* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,06* | € 19,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,87* | € 20,39* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,90* | € 38,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|