Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LHT EX Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LHT EX Lötspitze
Weller LHT EX Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77188020
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054446199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
7 mm
Länge (mm)
38 mm
Stärke der Spitze
2 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054445599
ab € 9,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054445299
ab € 9,53*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 258,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052917099N
ab € 229,61*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,36*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.