Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LHT C Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LHT C Lötspitze 1 Stück(e)
Weller LHT C Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148116
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054445599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WSP150
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Länge (mm)
25 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054445299
ab € 9,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054445199
ab € 9,62*
Zubehör
Weller Tools
T0054446199
ab € 10,11*
Zubehör
Weller Tools
T0054446099
ab € 10,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,40*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052917099N
ab € 229,68*
Zubehör
Weller Tools
T0058744795
ab € 11,79*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.