Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 206854 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Holz 20 cm Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 206854 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Holz 20 cm Handwerkzeug-Griff
Cimco 206854 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Holz 20 cm Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77406608
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     206854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz l 120mm
feilengriffe holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Weitere Suchbegriffe: feilenheft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.