Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1688942 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1688942 Steckdose
Phoenix Contact 1688942 Steckdose
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688942
EAN/GTIN:
     4017918823092
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.1 mm
Höhe
12.93 mm
Gewicht
12.33 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,72*
€ 2,41*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,796*
€ 2,516*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,64*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,057*
€ 2,857*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418787
ab € 0,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
1418788
ab € 0,4752*
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 9,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.