Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Meridian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Meridian
SLV Meridian
SLV Meridian
SLV Meridian
SLV Meridian
SLV Meridian
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77555702
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Aus Aluminium gefertigte Wand- und Deckenleuchte der MERIDIAN Serie mit opaler PC Leuchtfläche. Durch die Schutzart IP54 ist die in mehreren Farbversionen verfügbare Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Die MERIDIAN Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wandleuchten in unterschiedlichen Designs. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
1250 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,60*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.