Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1221HM Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1221HM Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
EXSYS EX-1221HM Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
EXSYS EX-1221HM Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
EXSYS EX-1221HM Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77667346
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1221HM
EAN/GTIN:
     4718359012211
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der EX-1221HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 3.1 (Gen1) Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 5Gbps. Die EX-1221HM verfügt über elf Anschlüsse, mit zwei USB 3.1 Gen1, drei USB 2.0 Ausgänge sowie ein USB 3.1 Gen1 C-Ausgang. Des weiteren unterstützt er ein zwei SD– und ein microSD-Kartensteckplatz und ein HDMI Anschluss. Der Vorteil von der EX-1221HM ist, dass nur ein Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1221HM eingesteckt und damit wird gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder MacBook geladen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.