Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 207432 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 207432 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Cimco 207432 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710558
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207432
EAN/GTIN:
     4021104074328
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Spiralbohrer ohne Norm
lochsäge 32mm hss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Kupfer, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Arbeitslänge
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207589
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.