Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1729128 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1729128 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1729128 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018455
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729128
EAN/GTIN:
     4017918025991
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
13.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
13.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
260
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,32635*
€ 0,42635*
11 Tage
unbekannt
260
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,48*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3766*
€ 0,4866*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3851*
€ 0,5051*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39288*
€ 0,51288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 0,42635*
€ 0,50736
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,36635*
€ 0,43596
pro Stück
ab 1000,002 Stück
€ 0,35635*
€ 0,42406
pro Stück
ab 2500000,001 Stück
€ 0,32635*
€ 0,38836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 110,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Alpha Wire
392045 WH005
ab € 137,16*
Zubehör
Alpha Wire
3055 BK001
ab € 0,24695*
Zubehör
Alpha Wire
3057 BK001
ab € 0,3405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.