Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1730049 Anschlussblock 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1730049 Anschlussblock 5
Phoenix Contact 1730049 Anschlussblock 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77721888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1730049
EAN/GTIN:
     4017918026141
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
11.15 mm
Höhe
17.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9934*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3234*
€ 1,57485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2634*
€ 1,50345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2234*
€ 1,45585
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9934*
€ 1,18215
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.