Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1730023 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1730023 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1730023 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018471
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1730023
EAN/GTIN:
     4017918026127
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
    - Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
    - Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
    - Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
    - Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11.15 mm
Höhe
17.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,604*
€ 0,814*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6461*
€ 0,8921*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6966*
€ 0,9366*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7266*
€ 0,9766*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7468*
€ 1,0068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.