Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101640 Zange Ausklinkzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 101640 Zange Ausklinkzange
Cimco 101640 Zange Ausklinkzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77790702
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausklinkzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Ausklinkzange
Schnittlänge
30 mm
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.