Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6609282 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6609282 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Weiß
Toolcraft TO-6609282 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Weiß
Toolcraft TO-6609282 Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77946169
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6609282
EAN/GTIN:
     4064161001739
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötpistole
lötkolben
Einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden, dank der 100 Watt Boostpower. Die Lötleistung beträgt danach 30 Watt. Bei Bedarf können die 100 Watt wieder aktiviert werden, z. B. bei gröberen Lötungen. Die 100 Watt stehen dabei max 12 Sekunden zur Verfügung, danach muss eine Pause von 48 Sekunden eingehalten werden. Selbstverständlich stehen die 30 Watt dauerhaft zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Höhe
80 mm
Länge (mm)
258 mm
Gewicht
280 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
100 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,12*
Sonstiges
Toolcraft
TO-9386322
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.