Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grafit
SLV Grafit
SLV Grafit
SLV Grafit
SLV Grafit
SLV Grafit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326489
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die aus Aluminiumprofil gefertigte Wandleuchte GRAFIT WL überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Hierdurch kommt die Leuchte in gleich zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den AuГџenbereich geeignet. Die GRAFIT Serie beinhaltet des Weiteren Standleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
570 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
11 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.