Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Aponi 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Aponi 90
SLV Aponi 90
SLV Aponi 90
SLV Aponi 90
SLV Aponi 90
SLV Aponi 90
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327261
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Bei der aus Aluminium gefertigten Standleuchte APONI 90 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Aluminiumkappe abgeschlossen. Durch Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist eine Verbindungsbox zur einfachen Montage verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei GröГџen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung, da ein dimmbarer LED- Konstantstromtreiber. Die APONI Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Gewicht
1410 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.