Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Molat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Molat
SLV Molat
SLV Molat
SLV Molat
SLV Molat
SLV Molat
SLV Molat
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327278
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Mit der MOLAT Pendelleuchte bieten wir Ihnen eine elegante, ortsveränderliche AuГџenleuchte. Hergestellt aus Aluminium und Glas verfügt die Leuchte über die Schutzart IP44. Das wählbare Leuchtmittel wird dazu durch ein Glas geschützt. Mit Netzanschlussleitung und IP-Schukostecker versehen wird die MOLAT Pendelleuchte für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Des Weiteren ist eine Kette mit entsprechenden Karabinerhaken zur Abhängung der Leuchte im Lieferumfang enthalten. Optional gibt es eine passende Deckenrosette. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1690 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.