Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quadrulo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327422
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aus Aluminium gefertigte Wandleuchte der QUADRULO Serie mit klarer Leuchtfläche. Durch die hohe IP Schutzart ist die mit oder ohne Bewegungsmelder verfügbare Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2210 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,65*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,01*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,09*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.