Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Flatt Pole 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327444
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Möchten Sie eine Stehleuchte die mühelos am Boden montiert werden kann? Diese sollte mindestens Schutzklasse IP 65 besitzen, und damit staubdicht, aber auch vor Strahlwasser aus diversen Richtungen geschützt sein. Unsere FLATT POLE 100 hat IP 65 und eignet sich zum Beispiel grandios zur Beleuchtung eines Weges oder auch der Terrasse. Sie suchen groГџartiges Licht für Ihren AuГџenbereich? Das erhalten Sie durch die fest eingebaute Premium LED der Stehleuchte FLATT POLE 100. Гњbrigens bietet Ihnen die FLATT POLE 65 als Teil der SLV Familie noch weitere Vorteile. Denn wir sind seit 40 Jahren erfolgreich mit unserem Beleuchtungskonzepten und legen die Messlatte für uns und unsere Produkte stetig höher.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
4470 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
9.7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.