Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abridor Pole 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abridor Pole 60
SLV Abridor Pole 60
SLV Abridor Pole 60
SLV Abridor Pole 60
SLV Abridor Pole 60
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327447
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die aus Aluminium bestehenden Leuchten der ABRIDOR Familie bieten Lösungen für den Bereich Wand- und Standleuchten. Durch die Schutzart IP55 sind die Leuchten für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Durch den auГџergewöhnlichen Leuchtkopf können die verbauten LED eine besonders breite Lichtverteilung erreichen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2700 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Lichtleistung
750 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.