Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Orientierungsleuchte
>
Artikel
SLV Flatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78327505
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1002952
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Möchten Sie eine Wandleuchte die mühelos montiert werden kann? Diese sollte mindestens Schutzklasse IP 65 besitzen, und damit staubdicht, aber auch vor Strahlwasser aus diversen Richtungen geschützt sein. Unsere FLATT WL hat IP 65 und eignet sich zum Beispiel grandios zur Beleuchtung einer Fläche, eines Weges oder auch der Terrasse. Sie suchen groГџartiges Licht für Ihren AuГџenbereich? Das erhalten Sie durch die fest eingebaute Premium LED der Stehleuchte FLATT POLE 65. Гњbrigens bietet Ihnen die FLATT POLE 65 als Teil der SLV Familie noch weitere Vorteile. Denn wir sind seit 40 Jahren erfolgreich mit unserem Beleuchtungskonzepten und legen die Messlatte für uns und unsere Produkte stetig höher.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2020 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Lichtleistung
460 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip65
,
led außenwandleuchte
,
orientierungsleuchten led
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Abridor
SLV
1002989
ab € 74,89*
Ähnlich
SLV Flatt
SLV
1002953
ab € 70,83*
Ähnlich
SLV Flatt Pole 100
SLV
1002959
ab € 125,28*
Ähnlich
SLV Flatt Pole 100
SLV
1002958
ab € 124,96*
Ähnlich
SLV Flatt Pole 65
SLV
1002957
ab € 103,12*
Ähnlich
SLV Flatt Pole 65
SLV
1002956
ab € 102,57*
Ähnlich
SLV Flatt Sensor
SLV
1002955
ab € 86,98*
Ähnlich
SLV Flatt Sensor
SLV
1002954
ab € 87,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen