Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1704907 Anschlussblock 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1704907 Anschlussblock 9
Phoenix Contact 1704907 Anschlussblock 9
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017204
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704907
EAN/GTIN:
     4017918235000
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
31 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,241*
€ 6,401*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9477*
€ 8,3777*
22 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,9477*
€ 8,3777*
31 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,0042*
€ 8,4342*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,33516*
€ 9,93516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,401*
€ 7,61719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,241*
€ 6,23679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6663*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 805,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.