| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78592620 Herst.-Nr.: 1020220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese starke Bauaxt eignet sich perfekt zum extremen Holzspalten und verfügt über unser patentiertes IsoCore™ Antivibrationssystem, das Erschütterung und Vibration um bis zu 50 % dämpft. Sie können damit schwierige Holzspaltarbeiten angehen und gleichzeitig Muskelermüdung und Gelenkschmerzen lindern. Der geschmiedete Kopf aus Premium-Stahl hat einen Spaltkopf zum Auseinanderzwingen von Holz und einen Treibkopf, der zum Eintreiben von Keilen genutzt werden kann oder beim Spalten mit einem anderen Werkzeug geschlagen werden kann, um den Keil besser einzutreiben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 914 mm | | Gewicht | 4720 g | Merkmale | Produkttyp | Einzelne Axt | | Axt-Typen enthalten | Spaltaxt | | Anzahl der Äxte | 1 Stück(e) | | Kopfmaterial | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| |