Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2700787 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2700787 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Phoenix Contact 2700787 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78679637
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700787
EAN/GTIN:
     4046356647144
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
Ethernet Gigabit Modular Switch mit acht 10/100/1000 MBit/s RJ45-Slots und vier 1000 MBit/s SFP-Ports, erweiterbar um eine Erweiterungstation auf bis zu 28 Ports, mit integrierter Routing-Funktion
Weitere Informationen:
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
3050.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.480,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.607,23*
€ 5.482,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.591,56*
€ 5.463,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.522,76*
€ 5.382,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.487,81*
€ 5.340,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.480,51*
€ 5.331,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2989307
ab € 671,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.071,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 82,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 435,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 437,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 279,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 435,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 536,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 121,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 224,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.524,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.