Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ScanMaker 9800XL Plus HDR Flachbettscanner A3 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek ScanMaker 9800XL Plus HDR Flachbettscanner A3 Schwarz, Grau
Microtek ScanMaker 9800XL Plus HDR Flachbettscanner A3 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7931612
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-360502-HDR
EAN/GTIN:
     4250233821057
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
Röntgen-Scanner
Professioneller Grafikscanner in A3-Größe

Der ScanMaker 9800XL Plus von Microtek ist ein großformatiger A3-Scanner mit überlegenen und vielseitigen Funktionen, die speziell für Profis entwickelt wurden, die eine außergewöhnliche Bildqualität fordern.

Mit energiesparender LED-Lichtquelle ohne Aufwärmzeit bekundet der ScanMaker 9800XL Plus eine ökologische Betriebsweise. Ein dynamischer Optikbereich von 3,7 Dmax liefert ohne Abstriche farbgetreue, detaillierte und scharfe Bilder auch in den Schatten- und Glanzbereichen. Mit einer echten optischen 48-Bit-Auflösung von 1600 dpi erfasst der Scan Maker 9800XL Plus beim Scannen eine enorme Detailmenge in großformatigen A3-Scanbereichen, so dass Scans perfekt und mit überlegener Bildqualität ausgedruckt werden können.

Großes A3-Scanformat
Mit dem 30 x 42,5 cm Scannerbett (in Tablettgröße) vom ScanMaker 9800XL Plus können Sie mühelos übergroße Vorlagen, Kontaktblätter, große Kunstwerke, mechanische Blaupausen und Röntgenbilder scannen.

Auflösung von 1600 x 3200-dpi mit optische Dichte von 3,7 Dmax
Mit der ungewöhnlich hohen Auflösung vom ScanMaker 9800XL Plus können Sie auch Bilder in Briefmarkengröße scannen und sie bei geringem Detailverlust bestechend scharf vergrößern. Die optische Dichte des Scanners von max. 3,7 ermöglicht die Aufzeichnung eines breiten Farbtonbereichs in nahezu Echtfarben und Echtfarbtönen.

Kein Aufwärmen erforderlich
Mit LEDs als Lichtquelle entfällt die Aufwärmzeit vor dem Scan, wenn der ScanMaker 9800XL Plus vom System erkannt wird, so dass sich Ihre Produktivität stark verbessert und Energiekosten erheblich reduziert werden. Bei stabiler Leistung bleibt die Bildqualität auch nach Verwendung einer bestimmten Zeit über erhalten.

1 Smart-Touch-Taste
Eine Smart-Touch-Taste (Scannen) auf dem Bedienfeld des Scanners ermöglicht ein schnelles und müheloses Aufzeichnen von Bildern, die automatisch als Dateien gespeichert oder zu einer anderen Anwendung für eine spätere Bearbeitung gesendet werden können.

Optionaler Lichtaufsatz (TMA) zum Scannen von Filmen und Dias
Mit dem optionalen Lichtaufsatz können Sie Röntgenbilder, positive Folien und Negativfilm scannen. Die beigelegten Schablonen nehmen unterschiedliche Filmformate auf, einschließlich 35 mm Dias, 35 mm Filmstreifen, 10 x 12,5 cm Filme und Filme mittleren Formats von 6 x 4,5 cm bis 6 x 17 cm Panoramafilm.

Scansoftware ScanWizardTM Pro
Dies ist ein erweitertes Programm zur Scannersteuerung mit vielen leistungsstarken, professionellen Scanfunktionen. ScanWizard Pro besitzt auch zwei Farbräume für die Arbeit im systemeigenen CMYK-/RGB-Modus und auch im intuitiven LCH- (Helligkeit, Chroma, Farbton) Modus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
375.9 x 627.4 x 129.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375.9 mm
Tiefe
627.4 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
12000 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
-CD-ROM -24-bit color -512 MB RAM -Pentium IV PC -USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, Windows 7; Mac OS x 10.3/10.6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DCX, JPG, PCX, PDF
Scan to
Datei
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
-Microtek ScanWizard Pro -Microtek Scanner ICC Profiler -Microtek LAN Wizard -InterVideo MediaOne Gallery
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
8.4 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 429.26 mm
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, CB, CCC
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Weitere Suchbegriffe: Röntgenscanner, röntgenscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.942,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,96*
€ 2.350,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,43*
€ 2.347,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,60*
€ 2.331,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,64*
€ 2.322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,28*
€ 2.311,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.