Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER SKM 6/60/NI40 Fahrradschloss Schwarz 60 cm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER SKM 6/60/NI40 Fahrradschloss Schwarz 60 cm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER SKM 6/60/NI40 Fahrradschloss Schwarz 60 cm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79684577
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SKM 6/60/NI40
EAN/GTIN:
     4003482141007
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Kettendurchmesser
6 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Einfache Aufbewahrung
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1143-1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.