Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-12-2-2 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-12-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-12-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-12-2-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-12-2-2 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261349
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-12-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Schnittgröße Datei
Zweiter Schnitt
Geeignet für Materialien
Metall
Dateimaterial
Karbonstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Abnehmbar, Isoliert, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
300 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
10
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Gewicht
431 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611470
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.