Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL GO 3 Khaki 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
JBL GO 3 Khaki 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80436110
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLGO3SQUAD
EAN/GTIN:
     6925281975714
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
87.5 mm
Tiefe
41.3 mm
Höhe
75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
310 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281975714
Lagenanzahl pro Palette
14 Stück(e)
Breite des Versandkartons
278 mm
Höhe des Versandkartons
136 mm
Volumen Hauptkarton
0.011 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
6925281975714
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
4.2 W
Frequenzbereich
110 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Musik Energie
4.2 W
Design
Produktfarbe
Khaki
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Haken
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
1.5 "
Tieftönerdurchmesser
47 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Batteriekapazität
2775 Wh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
2.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.